SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMB16-20

  • ERIKS:13981158
  • Hersteller:00088211
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 16 mm▪ Anschlussgewinde: M Gewinde (ø12-ø25)▪ Rc (ø32-ø100);Hub: 20▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm