SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMB12-20

  • ERIKS:24118075
  • Hersteller:CDQMB12-20
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 12 mm▪ Anschlussgewinde: M Gewinde (ø12-ø25)▪ Rc (ø32-ø100);Hub: 20▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm