Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMB100TF-50

  • ERIKS:14210767
  • Hersteller:CDQMB100TF-50
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]▪ Kolben-Ø: 100 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G (ø32-ø100)]▪ Hub: 50▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G3/8 in