SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMA32TF-5

  • ERIKS:13981148
  • Hersteller:CDQMA32TF-5
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (eingebaut)▪ Montage: A [Gewindebohrung beidseitig]▪ Kolben-Ø: Ø32 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G]▪ Hub: 5 mm▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m ▪ Anzahl: 2 Stk.
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
5 mm