Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führungsstange doppeltwirkend CDQMA32TF-20

  • ERIKS:14210684
  • Hersteller:CDQMA32TF-20
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: D (Magnet)▪ Montage: A [Gewindebohrung beidseitig (ø32 - ø100)]▪ Kolben-Ø: 32 mm▪ Anschlussgewinde: TF [G (ø32-ø100)]▪ Hub: 20▪ Signalgeber: ohne Signalgeber▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/8 in