Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPWM40TF-25

  • ERIKS:13988750
  • Hersteller:MGPWM40TF-25
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: M (Gleitführung)
▪ Kolben-Ø: Ø40
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF (G)
▪ Hub: 25
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabellänge: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl der Signalgeber: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGPW
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in