SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPWM20-100

  • ERIKS:13988708
  • Hersteller:MGPWM20-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: M (Gleitführung)
▪ Kolben-Ø: Ø20 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc
▪ Hub: 100
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabellänge: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl der Signalgeber: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGPW
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
R1/8 in