Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPM25TF-175Z

  • ERIKS:13988483
  • Hersteller:00936799
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Bearing type: M (Slide bearing)
▪ Bore Size: Ø25
▪ Port thread Type: TF (G)
▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
▪ Stroke: 175
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire length: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number of auto switches: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Made to Order: None
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
175 mm
Anschluss
G1/8 in