SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPM20TF-25AZ

  • ERIKS:14211206
  • Hersteller:MGPM20TF-25AZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: M (Gleitführung)
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF (G)
▪ Hub: 25 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in