SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPM16-200AZ

  • ERIKS:14211164
  • Hersteller:MGPM16-200AZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: M (Gleitführung)
▪ Kolben-Ø: 16mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder M5x0.8 für Kolbendurchmesser von 16 mm)
▪ Hub: 200 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
200 mm
Anschluss
M 5 mm