Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPM100TF-50Z

  • ERIKS:13988383
  • Hersteller:MGPM100TF-50Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Bearing type: M (Slide bearing)
▪ Bore Size: Ø100
▪ Port thread Type: TF (G)
▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
▪ Stroke: 50
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire length: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number of auto switches: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Made to Order: None
Zur Liste hinzufügen

CHF 742.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 802.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G3/8 in