Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPL32TF-25Z

  • ERIKS:13988256
  • Hersteller:MGPL32TF-25Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: L (Kugelführung)
▪ Kolben-Ø: Ø32
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF (G)
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 25
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabellänge: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl der Signalgeber: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in