SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPL25TF-75AZ

  • ERIKS:14211059
  • Hersteller:MGPL25TF-75AZ
Image 1
▪ 3 verschiedende Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisions-Kugelführung.
▪ Bis zu 17 % reduziertes Gewicht
▪ Zylinderdurchmesser: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
▪ Hub von 10 bis 400 mm
▪ 4 Arten der Montage sind möglich: Montage oben, Seitliche Montage, Montage unten und Montage in T-Nut.
▪ Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 474.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
75 mm