SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPL25TF-100Z

  • ERIKS:13670105
  • Hersteller:MGPL25TF-100Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: L (Kugelführung)
▪ Kolben-Ø: Ø25
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: TF (G)
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 100
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabellänge: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl der Signalgeber: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/8 in