Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPL20TF-40Z

  • ERIKS:13988200
  • Hersteller:MGPL20TF-40Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Bearing type: L (Ball bushing bearing)
▪ Bore Size: Ø20
▪ Port thread Type: TF (G)
▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
▪ Stroke: 40
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire length: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number of auto switches: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Made to Order: None
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in