SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGPL16-20Z

  • ERIKS:13988170
  • Hersteller:MGPL16-20Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: L (Kugelführung)
▪ Kolben-Ø: ø16 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder M5x0.8 für Kolbendurchmesser von 16 mm oder 12 mm)
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 20
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabellänge: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl der Signalgeber: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGP-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm