Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend MGCMB40-500-R

  • ERIKS:14203923
  • Hersteller:MGCMB40-500-R
Image 1
Produkteigenschaften
▪ kupferfrei: Keine
▪ MGC: MGC
▪ Niederdruckhydraulik-Ausführung: Keine
▪ M: M
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Hub: 500
▪ Option: R (Hintere Platte)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MGC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
R1/8 in