SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend JMGPM50TF-50

  • ERIKS:14204774
  • Hersteller:JMGPM50TF-50
Image 1
▪ Führungszylinder mit Doppelkolben.
▪ Kompakt bei geringem Gewicht.
▪ Kolben-Ø (mm): 12 ~ 100.
▪ Hub bis 200 mm.
▪ Anschlagdämpfung.
▪ Druckluftanschluss von 4 Seiten möglich.
▪ 3 Montageoptionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 368.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JMGP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm