SMC

SMC Kompaktzylinder mit Führung doppeltwirkend JMGPM16-20

  • ERIKS:14616473
  • Hersteller:JMGPM16-20
Image 1
▪ Führungszylinder mit Doppelkolben.
▪ Kompakt bei geringem Gewicht.
▪ Kolben-Ø (mm): 12 ~ 100.
▪ Hub bis 200 mm.
▪ Anschlagdämpfung.
▪ Druckluftanschluss von 4 Seiten möglich.
▪ 3 Montageoptionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JMGP
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
20 mm