SMC

SMC Kompaktzylinder einfachwirkend einseitige Kolbenstange CDQ2B16-10TZ

  • ERIKS:12528663
  • Hersteller:CDQ2B16-10TZ
Image 1
▪ Kompaktzylinder: Standard einfachwirkend, Standard-Kolbenstange.
▪ Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
▪ Standardhub (mm): 5, 10, 20
▪ Anschlussgewindeart: M, Rc, NPT oder G
▪ Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm