

CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQS |
Funktion | Einfachwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Weiblich |