SMC

SMC Kompaktzylinder einfachwirkend CQSB20-5T

  • ERIKS:13986663
  • Hersteller:CQSB20-5T
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Hub: 5 mm
▪ Funktionsweise: T (Einfachwirkend Federkraft ausgefahren)
▪ Option: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Weiblich