SMC

SMC Kompaktzylinder einfachwirkend CQ2B40TF-5SZ

  • ERIKS:13983977
  • Hersteller:CQ2B40TF-5SZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Druckluftanschluss Gewinde: TF (G-Gewinde ab Kolben-Ø 32 mm)
▪ Hub: 5 mm
▪ Funktionsweise: S (Federkraft einfahrend)
▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
G1/8 in