

CHF 49.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CQ2-Z |
Funktion | Einfachwirkend |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | G1/8 in |