SMC

SMC Kompaktzylinder einfachwirkend CQ2B32-5TZ

  • ERIKS:13983518
  • Hersteller:CQ2B32-5TZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung)
▪ Kolben-Ø: Ø32 mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Kolben-Ø bis 25 mm: M-Gewinde
▪ Kolben-Ø ab 32 mm: Rc-Gewinde
▪ Hub: 5 mm
▪ Funktionsweise: T (Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren)
▪ Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut)
▪ Befestigungsschraube: Keine
▪ Befestigung Kolbenstangenende: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
5 mm