SMC

SMC Kompaktzylinder einfachwirkend CQ2A25-5S

  • ERIKS:14210615
  • Hersteller:CQ2A25-5S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Druckluftanschluss Gewinde: Kolben-Ø bis 25 mm: M-Gewinde
▪ Kolben-Ø ab 32 mm: Rc-Gewinde
▪ Hub: 5 mm
▪ Funktionsweise: S (Federkraft einfahrend)
▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangenende mit Innengewinde
▪ Signalgeber Montage: Option bei Magnet-Auswahl "Ohne Magnet"
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm