SMC

SMC Kompaktzylinder einfachwirkend CQ2A16-10SM

  • ERIKS:14210589
  • Hersteller:CQ2A16-10SM
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 16 (Ø 16 mm)
▪ Druckluftanschluss Gewinde: Kolben-Ø bis 25 mm: M-Gewinde
▪ Kolben-Ø ab 32 mm: Rc-Gewinde
▪ Hub: 10 mm
▪ Funktionsweise: S (Federkraft einfahrend)
▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
▪ Signalgeber Montage: Option bei Magnet-Auswahl "Ohne Magnet"
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm