SMC

SMC Kompaktzylinder einfachwirkend CDQSB12-10S

  • ERIKS:24118086
  • Hersteller:CDQSB12-10S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Hub: 10 mm
▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend Federkraft eingefahren)
▪ Option: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Weiblich