

CHF 131.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RQ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Hublänge | 60 mm |
Anschluss | G1/4 in |