

CHF 99.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RQ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 55 mm |
Anschluss | G1/8 in |