

CHF 66.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RQ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Hublänge | 20 mm |
Anschluss | R1/8 in |