

CHF 49.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RQ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Hublänge | 20 mm |
Anschluss | M 5 mm |