SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend RDQB32TF-40

  • ERIKS:12494324
  • Hersteller:RDQB32TF-40
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Hub: 40
▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangen-Innengewinde (Standard)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RQ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
R1/8 in