SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend RDQB32TF-25M

  • ERIKS:24133663
  • Hersteller:RDQB32TF-25M
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Hub: 25
▪ Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RQ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
R1/8 in