

CHF 61.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | RQ |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Hublänge | 40 mm |
Anschluss | M 5 mm |