SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend RDQA50TF-50

  • ERIKS:14209786
  • Hersteller:RDQA50TF-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: A (Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Anschlussgewinde: TF (G)
▪ Hub: 50
▪ Gehäusezubehör: Kolbenstangen-Innengewinde (Standard)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
RQ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
R1/4 in