SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend JCQ50TF-50

  • ERIKS:14205084
  • Hersteller:JCQ50TF-50
Image 1
▪ Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit einseitiger Kolbenstange.
▪ Geringes Gewicht 25 g (Ø 12, Hub 5mm, mit Magnetring).
▪ Kolben-Ø (mm): 12 ~ 100.
▪ Hub bis 50 mm.
▪ Anschlagdämpfung.
▪ An 4 Seiten können Signalgeber montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JCQ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm