SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend JCDQ25-25

  • ERIKS:14204840
  • Hersteller:JCDQ25-25
Image 1
▪ Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit einseitiger Kolbenstange.
▪ Geringes Gewicht 25 g (Ø 12, Hub 5mm, mit Magnetring).
▪ Kolben-Ø (mm): 12 ~ 100.
▪ Hub bis 50 mm.
▪ Anschlagdämpfung.
▪ An 4 Seiten können Signalgeber montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
JCQ
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
25 mm