SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend ISO 21287 CD55B32-45

  • ERIKS:14213836
  • Hersteller:CD55B32-45
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung / Gewindebohrung beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 32 (Ø 32 mm)
▪ Hub: 45
▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangenende mit Innengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C55
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
245 mm
Anschluss
G1/8 in