SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend ISO 21287 C55L40-50

  • ERIKS:13970751
  • Hersteller:C55L40-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Eingebauter Magnetring: Ohne Magnetring
▪ Montageart: L (Fuß)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Hub: 50
▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Innengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C55
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm