SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend ISO 21287 C55B50-40

  • ERIKS:13970657
  • Hersteller:C55B50-40
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Ohne Magnet
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung / Gewindebohrung beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Hub: 40
▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangenende mit Innengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C55
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in