SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend ISO 21287 C55B25-80M

  • ERIKS:13528306
  • Hersteller:C55B25-80M
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Ohne Magnet
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung / Gewindebohrung beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Hub: 80
▪ Kolbenstangengewinde: M (Kolbenstangenende mit Außengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C55
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm