Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend einseitige Kolbenstange Nut für Signalgeber CQ2B100TF-40+0DZ-XC11

  • ERIKS:12528445
  • Hersteller:CQ2B100TF-40+0DZ-XC11
Image 1
▪ Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
▪ Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Standardhub (mm): 5 bis 100
▪ Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
▪ Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G3/8 in