Eriks
SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend einseitige Kolbenstange Nut für Signalgeber CDQ2B32TF-15+25DZ-XC11

  • ERIKS:12653990
  • Hersteller:CDQ2B32TF-15+25DZ-XC11
Image 1
▪ Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
▪ Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Standardhub (mm): 5 bis 100
▪ Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
▪ Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in