SMC

SMC Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange CQ2B32TF-50DMZ

  • ERIKS:12439923
  • Hersteller:CQ2B32TF-50DMZ
Image 1
Produkteigenschaften▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Through Hole [Standard])▪ Type: Standard▪ Bore Size: 32mm▪ Port Thread Type: TF (G 32-100 Bore)▪ Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function▪ Stroke: 50▪ Body Option: M (Rod End Male Thread)▪ Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m or None in the Case of No Switch▪ Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in