SMC

SMC Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange CQSWB12-20D

  • ERIKS:12490301
  • Hersteller:CQSWB12-20D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: None
▪ Mounting: B (Through Hole, Both Ends Tapped)
▪ Bore Size: 12mm
▪ Stroke: 20mm
▪ Option: Standard(Rod End Female Thread)
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS