SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CVQM50-50-5MOUF

  • ERIKS:14203881
  • Hersteller:CVQM50-50-5MOUF
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 50 mm
▪ Hub: 50 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Nennspannung: 5 (24 VDC)
▪ Elektrischer Eingang: MO (M-Steckdose ohne Stecker)
▪ Funkenlöschung: U [mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung (ungepolt)]
▪ Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung
▪ Anschluss: Standard
▪ Anschlussgewinde: F (G)
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CVQM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in