SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQUB40-15

  • ERIKS:14204387
  • Hersteller:CQUB40-15
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Gewindebohrungen, beidseitig)
▪ Baugröße: 40 mm
▪ Hub: 15 mm
▪ Kolbenstangengewinde: Innengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm