SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQUB32-40M

  • ERIKS:14204325
  • Hersteller:CQUB32-40M
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Montage: B (Gewindebohrungen, beidseitig)
▪ Baugröße: 32 mm
▪ Hub: 40 mm
▪ Kolbenstangengewinde: M (Außengewinde)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm