SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend CQSB12-55DC

  • ERIKS:13986631
  • Hersteller:CQSB12-55DC
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung, Gewindebohrungen beidseitig)
▪ Kolben-Ø: Ø12 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 55
▪ Option: C (elastische Dämpfung)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk.
▪ Staubschutz: Keine
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CQS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
55 mm